基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67048670 品番FLE-103-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

Samtec FLE-103-01-G-DV-A は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9874 アズワン品番65-7675-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする