基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67048880 品番BSH-060-01-F-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

Samtec BSH シリーズの基本ブレード及びビームソケットストリップは、コンタクト材質としてりん青銅製です。ピン電流は 2 A/ ピン、電圧は 175 V ac です。難燃性等級UL94 HB 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ付け対応

仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:197-6595 アズワン品番65-7697-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする