基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67048995 品番120521-1
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] 〜 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。

仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●スタック高:10mm●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:191-7901 アズワン品番65-7665-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする