TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
67049004
品番
120527-1
参考基準価格(税別)
¥479,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●スタック高:14mm●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:191-7843
アズワン品番
65-7766-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表