基板接続用ソケット 8 極 3.81mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67049379 品番UPS-08-01-01-L-RA
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Samtec 基板接続用ソケットは、20 A デュアルブレード電源ソケットストリップ付き .150 電源ストリップを備えています。0.150 インチ( 3.81 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト オプションの押し込みテール 定格電流: 20.1A

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:208-5767 アズワン品番65-7789-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする