SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 84 極 0.8mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67049510
品番
QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:84●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1533
アズワン品番
65-7647-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表