基板接続用ソケット 84 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード67049519 品番MPSC-02-80-02-7.70-03-L-V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:84●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5118 アズワン品番65-7569-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする