基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67049817 品番ERM8-050-01-L-D-RA-TR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec シリーズは、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性を高めるために、幅広のミル加工コンタクト面が滑らかになっています。このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0115 アズワン品番65-7684-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする