SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
67049896
品番
TFM-150-02-L-D-A
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM-150-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5979
アズワン品番
65-7687-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表