基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(41個) 注文コード67050334 品番TSH-105-01-L-DH-SL
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1525 アズワン品番65-7557-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする