基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3105 注文コード67051156 品番62501422021
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3105 アズワン品番65-7533-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする