WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
67051190
品番
62001421821
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9547
アズワン品番
65-7488-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表