基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67051226 品番649014227222
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトはニッケルめっき上にスズめっき

仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8813 アズワン品番65-7519-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする