SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67051278
品番
ERM8-075-02.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1022
アズワン品番
65-7623-49
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表