SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
67051357
品番
SEAM-20-11.0-S-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥467,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1987
アズワン品番
65-7563-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表