基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード67051375 品番SEAM-20-01-S-08-2-RA-K-TR
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9223 アズワン品番65-7686-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする