SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67051829
品番
LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-TR
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0313
アズワン品番
65-7561-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表