基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード67051847 品番LS2-120-01-L-D
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0293 アズワン品番65-7560-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする