基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8289 注文コード67051926 品番SEAM-20-11.0-L-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm

仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8289 アズワン品番65-7622-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする