SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 1200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
注文コード
67051944
品番
ST5-10-1.00-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5842
アズワン品番
65-7683-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表