基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 注文コード67052057 品番FSH-110-04-L-DH-SL
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Samtec FSH-110-04-L-DH-SL は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 定格電流: 2.6A / ピン

仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9892 アズワン品番65-7674-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする