基板接続用ピンヘッダ 21 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード67052249 品番10162581-3134121LF
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:21●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2559 アズワン品番65-7494-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする