基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67052459 品番TST-112-01-G-D
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 24 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ 〜 +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O

仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1668 アズワン品番65-7557-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする