基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 140個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(140個) 注文コード67052538 品番62502421621
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3133 アズワン品番65-7532-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする