SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
67052574
品番
EHF-125-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6558
アズワン品番
65-7699-69
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表