モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
67052590
品番
SIBF-25-F-S-AD
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 25 コンタクトで、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9425
アズワン品番
65-7684-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
絶縁キャップ
標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 1セット 18個入 SAMTEC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります
標準絶縁キャップ
丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品