基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67052836 品番62502622021
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3144 アズワン品番65-7531-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする