基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67052888 品番686128188622
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8972 アズワン品番65-7763-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする