SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67052897
品番
MPTC-02-24-02-6.30-01-L-V-LC
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0480
アズワン品番
65-7564-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表