基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード67052924 品番EHT-120-01-F-D
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Samtec EHT-120-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0027 アズワン品番65-7679-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする