ワゴジャパン
ワゴジャパンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワゴジャパンの 絶縁キャップ
ワゴジャパンの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67052976
品番
733-132
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341
アズワン品番
65-7502-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表