TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 2極 24.4mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67052985
品番
1-2351965-2
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズ水平基板実装ヘッダです。黒色です。電線対基板コネクタシステムです 基板実装は水平 動作温度: -55 → 105 ℃
仕様
●シリーズ:Dynamic 8000●ピッチ:24.4mm●極数:2●行数:1●接続方向:横型●コード番号:217-9971
アズワン品番
65-7706-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表