EDAC
EDACの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
EDACの 絶縁キャップ
EDACの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
67052994
品番
140-502-417-011
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8299
アズワン品番
65-7782-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表