基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67053098 品番64900219522
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8770 アズワン品番65-7530-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする