基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード67053107 品番231-532
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

90 ° ピンヘッダ
エルボーピン、基板へのはんだ付け用 基板に平行なプラグ方向

仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:5.08mm●極数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:12.0A●コード番号:181-4692 アズワン品番65-7791-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする