曜日別特売
MHDAS2M030YCE51 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 AMPHENOL 67053229

基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67053229品番MHDAS2M030YCE51
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には、取り付けにメス 90 ° ジャックねじを使用し、ライトアングル PC テール標準を備えた 030 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです

仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9603アズワン品番65-7515-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする