SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67053308
品番
SEAM-40-02.0-S-08-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1999
アズワン品番
65-7543-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表