ハーティング
ハーティングの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ハーティングの 絶縁キャップ
ハーティングの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67053588
品番
2529031301
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
Harting har-modular H3 モジュールメスコネクタは、3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8201
アズワン品番
65-7569-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表