基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67053929 品番SEAF-10-05.0-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1950 アズワン品番65-7558-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする