EDAC
EDACの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
EDACの 絶縁キャップ
EDACの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 1列 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
67054218
品番
140-504-415-001
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8319
アズワン品番
65-7781-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表