基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 170個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(170個) 注文コード67054297 品番649004127222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8789 アズワン品番65-7519-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする