基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67054349 品番2519041201
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

Harting har モジュラ F4 モジュールコネクタは、定格電流が 6 A です。ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 角度付き

仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:229-8189 アズワン品番65-7660-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする