フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
67054376
品番
1131531
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:PCV●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1134
アズワン品番
65-7500-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表