基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード67054638 品番ASP-129646-01
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646 アズワン品番65-7623-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする