基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(41個) 注文コード67054647 品番TFM-105-01-L-S-WT
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2667 アズワン品番65-7676-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする