基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67054656 品番ESHF-105-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは、4 → 25 の一般的なピンカウントに使用されるストレインリリーフ付き FFSD 用で、極性ノッチを備えています。FFSD / FFTPとストレインリリーフでかん合 スルーホール、ライトアングル、表面実装

仕様●シリーズ:ESHF●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6725 アズワン品番65-7673-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする