WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67055259
品番
662106130822
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408
アズワン品番
65-7536-44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表