基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67055575 品番QTE-040-02-L-D-A-K
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース

仕様●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9060 アズワン品番65-7684-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする