SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(64個)
注文コード
67055609
品番
QTE-040-02-L-D-A-K
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9059
アズワン品番
65-7693-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表