基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 注文コード67055785 品番612008235221
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスアングルボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃

仕様●入数:1トレイ(300個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2853 アズワン品番65-7539-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする